Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70508 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 13,5 cm (5.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy filter 2-Way Samsung Gal.Xcover 5 self-adhes.
Dicota Privacy filter 2-Way Samsung Gal.Xcover 5 self-adhes.
Artikel-Nr.:
     C1190-D70508
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70508
EAN/GTIN:
     7640186415088
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
63.5 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
4.5 g
Geeignet für:
Smartphone
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
5.3 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung
Schutzfunktion:
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
45 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy XCover 5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.