Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70506 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 13,5 cm (5.3") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Antimicrobial filter 2H f. Samsung Xcover 5 self-adh.
Dicota Antimicrobial filter 2H f. Samsung Xcover 5 self-adh.
Artikel-Nr.:
     C1190-D70506
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70506
EAN/GTIN:
     7640186415064
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
63.5 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
0.135 mm
Geeignet für:
Smartphone
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
5.3 "
Display-Filterfunktionen:
Antimikrobiell, Antireflexbeschichtung
Härte:
2H
Schutzfunktion:
Kratzfest
Ursprungsland:
Deutschland
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy XCover 5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.