Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70505 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 16,5 cm (6.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy filter 4-Way for S. Galaxy A52 ,self-adhesive
Dicota Privacy filter 4-Way for S. Galaxy A52 ,self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D70505
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70505
EAN/GTIN:
     7640186415057
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
10 g
Geeignet für:
Smartphone
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
6.5 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung
Schutzfunktion:
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A52 5G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.