Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70099 Blickschutzfilter 32,8 cm (12.9")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Secret 4-Way for iPad Pro 12.9 (2018), side-mounted
Dicota Secret 4-Way for iPad Pro 12.9 (2018), side-mounted
Artikel-Nr.:
     C1190-D70099
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70099
EAN/GTIN:
     7640186410991
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Für die Seitenmontage sind sowohl Silikonstreifen als auch Einschub-Halterungen für den Bildschirmrahmen im Lieferumfang enthalten. Damit kann der Filter innerhalb von Sekunden angebracht und genauso einfach abgenommen und derverwendet werden.

Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
272 mm
Höhe:
211 mm
Tiefe:
0.43 mm
Gewicht:
40 g
Geeignet für:
Tablet
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
12.9 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Einfache Anwendung:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Kompatibilität:
iPad Pro 12.9 (2018)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.