Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Slim Eco MOTION 10-11.6" 29,5 cm (11.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31865-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31865-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418102
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Funktionale Notebooktasche mit Schutzpolsterung
Das Eco Slim Case MOTION ist die leichte und schlanke Tragelösung für Ihren Laptop. Im mit High Density Foam gepolsterten Notebookfach sind Geräte von 10-11.6" bestens geschützt. Das Einsteckfach für Tablets bietet zuverlässigen Schutz für Geräte bis 10.9". Tragen Sie Ihre Tasche bequem mit dem gepolsterten Handgriff oder verwenden Sie den längenverstellbaren Schultergurt. An der Rückseite befindet sich ein nützliches Dokumentenfach, in dem Unterlagen einfach verstaut werden können. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, die immer griffbereit sein sollen. Die Tasche besteht aus wasserabweisendem Material um den Inhalt auch an regnerischen Tagen zu schützen. Damit ist das Eco Slim Case MOTION die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET- Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Tablettasche
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
320 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
450 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
300 x 205 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptoptasche dicota schwarz, computerkoffer, laptopkoffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.