Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
DICOTA SCALE 39,6 cm (15.6") Rucksack Rot
Artikel-Nr.:
     C1190-D31734
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31734
EAN/GTIN:
     7640158669198
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Gelebte Nachhaltigkeit mit gutem Gewissen - hergestellt aus wiederverwertetem PET, entlasten die Produkte der SCALE Familie die Umwelt. Ein konsequentes Recycling hilft, Ressourcen zu schonen und dient bei DICOTA als Basis für innovative Lösungen. Mit dem Backpack SCALE transportieren Sie Ihr Notebook sicher und bequem. Entwickelt für den täglichen Einsatz. Ausgestattet mit praktischen Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern.

Im abschließbaren Notebookfach ist Ihr 13-15.6" Gerät doppelt geschützt: mit der umfassenden Polsterung aus High-Density Foam und einer zuverlässigen Fixierung dank elastischem Spanngurt. Das grosszügige Hauptfach bietet ausgiebigen Stauraum für Unterlagen und sonstiges Gepäck. Dank einem Fach für Tablets bis zu 10.5" und einer Lasche für den schonenden Transport Ihrer Kopfhörer sind auch die mobilen Begleiter bestens geschützt. Die geräumige Vordertasche schafft Ordnung mit einer funktionalen Unterteilung für Smartphone, Powerbank, Stifte und sonstiges Zubehör. Trinkflasche und Regenschirm können platzsparend in den Aussentaschen verstaut werden. Die ergonomische Rückenpolsterung, bequeme Schultergurte und ein Trolley-Befestigungsband an der Rückseite sorgen für einen komfortablen Transport - zur Arbeit, an die Universität oder für längere Reisen. Erhältlich in vier Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Rot
Lineare Massendichte:
600 D
Tablet-Fach:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Griff(e):
Ja
Warennummer:
42029291
Versandkartonsbreite:
320 mm
Versandkartonslänge:
500 mm
Versandkartonshöhe:
460 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton:
5000 g
Breite:
170 mm
Tiefe:
295 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
690 g
Volumen (l):
19.5 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptasche, laptop rucksack, notebookhüllen, laptophüllen, computerhüllen, notebooktaschen, laptopetuis, laptop sleeves, laptop rucksäcke, notebook schutzhüllen, laptop schutz, laptop cover
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.