Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Multi Plus BASE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Laptoptasche Eco Multi Plus BASE 15-17.3" schwarz
Dicota Laptoptasche Eco Multi Plus BASE 15-17.3" schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D30492-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30492-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418874
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 19 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Die handliche Clamshell-Tasche Eco Multi Plus BASE mit zusätzlichem Dokumentenfach schützt Ihr Laptop optimal dank dem gepolsterten Notebookfach. Ihr Gerät mit den Grössen 14-15.6" wird damit nicht nur optimal gesichert, sondern auch zusätzlich durch den Spanngurt im Fach fixiert. Zusätzliche Stabilität und Schutz wird durch den Metalldrahtrahmen garantiert. Als Leichtgewicht unter den Notebooktaschen garantiert die Eco Multi Plus BASE flexible Mobilität. Dokumente verstauen Sie im dafür vorgesehenen Reissverschlussfach. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, welche immer griffbereit sein sollen. Die Tasche liegt dank der bequemen Tragegriffe angenehm in der Hand und lässt sich im Handumdrehen mit einem integrierten Band am Trolley befestigen. Weiter kann die Tasche auch mit dem längenverstellbaren Schultergurt transportiert werden. Damit ist die Eco Multi Plus BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
450 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
315 mm
Gewicht:
980 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
420 x 45 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptasche 17,3", computerkoffer, laptop-koffer 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.