Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Input Breaker for 40kVA/400V UPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 40kVA/400V UPS Bild 1
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 40kVA/400V UPS Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTOPT111
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS VT Input Breaker for 40kVA/400V UPS

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.90 KG
  • Maximale Höhe: 130.00 mm
  • Maximale Breite: 90.00 mm
  • Maximale Tiefe: 70.00 mm
  • Versandgewicht: 2.90 KG
  • Versandhöhe: 130.00 mm
  • Versandbreite: 90.00 mm
  • Versandtiefe: 70.00 mm

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, ups 40kva, Smart-UPS Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 351,27*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009
ab € 100,14*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009S
ab € 1.109,45*
Ähnlich
APC
SUVTOPT010
ab € 317,53*
Ähnlich
APC
SUVTOPT011
ab € 417,99*
Ähnlich
APC
SUVTOPT101
ab € 1.366,19*
Ähnlich
APC
SUVTOPT102
ab € 1.367,68*
Ähnlich
APC
SUVTOPT103
ab € 1.365,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.