Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
APC SE OffGrid Portable Power Station 500 – Li-Ionen-Akku, LCD, 2x Schuko Ausgänge, 3x USB-A, 2x USB-C, 3x 12V, kabelloses Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-PPS500-GR
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
PPS500-GR
EAN/GTIN:
731304736882
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Stromversorgung jederzeit und überall
Das tragbare OffGrid-Kraftwerk von Schneider Electric wurde für Outdoor-Fans und Heimanwender entwickelt und liefert jederzeit und überall eine konstante und zuverlässige Notstromversorgung, genau dann, wenn Sie diese am meisten brauchen. Mit einer Gesamtleistung von 749 W (500 W (AC) + 249 W (DC)) können Sie problemlos mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Dank des Wireless Charging Pads (15W) können Sie Geräte auch ganz einfach kabellos aufladen.
Tragbar
Mit einem Gewicht von 5,5 kg ist das tragbare OffGrid-Kraftwerk leicht, kompakt und dank des Griffs einfach anzuheben, ohne an Stabilität einzubüßen.
Ausgänge und Leistung
Das PPS500-GR verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, aufgeteilt in 4 Gruppen:
-2 Schuko (NL) Steckdosen (500W, 1000W Spitze) reiner Sinus-Wechselstrom (AC)
-3 USB-A-Anschlüsse (3 x 5 V – 2,4 A, 12 W) (DC)
-2 USB-C-Anschlüsse (1x PowerDelivery 60 W, 1x QC 18 W) (DC)
-2 12 V DC5521-Ausgänge (60 W) (DC)
-1 12V Autoanschluss (120W) (DC)
-1 Kabellose Ladeplattform (15 W) (DC)
Maximale Leistung pro Gruppe:
-Steckdosen (500W, 1000W kurzzeitig Spitzenleistung)
-USB-Anschlüsse (114 W)
-12 V (120 W)
-Kabellos (15 W)
Aufladen
Der PPS500-GR kann auf 3 Arten aufgeladen werden: über die Steckdose, den 12-V-Autostecker oder das optionale Solarpanel. Das vollständige Aufladen des Geräts dauert über eine Steckdose etwa 7 Stunden, bei Anschluss an das optionale 200-W-Solarpanel 3 Stunden. (PSP200) Während das PPS Offgrid lädt, kann es sogar gleichzeitig angeschlossene Geräte mit Strom versorgen. Sollte die Netzspannung durch einen Stromausfall plötzlich ausfallen oder Sie den Ladevorgang des PPS abbrechen und es vom Netz nehmen, versorgt es die angeschlossenen Geräte weiterhin mit Strom.
Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit hängt von der Belastung ab, also der Summe der Leistung, die allen angeschlossenen Geräten zugeführt wird. Die voraussichtliche Akkulaufzeit können Sie ganz einfach in der Laufzeittabelle ablesen, siehe Bilder.
Zusammenfassung;
Steuer in Watt vs. Akkulaufzeit:
50W = 9h
80W = 6h
250 W = 97 Min.
500 W = 45 Min.
LED-Panel mit SOS-Modus
Das LED-Lichtpanel erleichtert die Verwendung dieses tragbaren Kraftwerks in dunklen Umgebungen, beispielsweise abseits des Stromnetzes, nachts auf dem Campingplatz oder bei einem Stromausfall. Dank des SOS-Blinkmodus des LED-Panels können Sie im Notfall ganz einfach auf sich aufmerksam machen.
Nachhaltig
Dieses tragbare OffGrid-Kraftwerk wurde unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickelt, verfügt über ein Gehäuse aus 60 % recyceltem Kunststoff und wird in einer nachhaltigen Verpackung geliefert. Die Garantie beträgt 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Breite:
198.1 mm
Tiefe:
203.2 mm
Höhe:
248.9 mm
Gewicht:
5500 g
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
248
Input Anschluss:
Gleichstrom
Anzahl der AC-Ausgänge:
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Typ DC-Ausgangsport:
5521
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen:
2
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
238 mm
Verpackungstiefe:
322 mm
Verpackungshöhe:
327 mm
Paketgewicht:
7100 g
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufladequelle:
AC, Gleichstrom
Batteriekapazität:
517 Wh
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery, Quick Charge 1.0
Gesamte Ausgangsleistung:
749 W
AC-Ausgangsleistung:
500 W
Wellenform:
Reiner Sinus
DC-Eingangsleistung:
200 W
DC-Ausgangsleistung:
249 W
Eingangsspannung:
190 - 265 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung:
12 W
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Kabelloses Aufladen:
Ja
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Gehäusematerial:
Kunststoff
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Tragbare Power Stations
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
,
KFZ Netzgerät
,
KFZ Netzteil
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
Powerstation
,
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
PV-Wechselrichter
,
Photovoltaik-Wechselrichter
,
Solar Wechselrichter
,
Solarwechselrichter
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
ladegerät li-ion
,
tragbare stromspeicher
,
mobile energiequellen
,
akku-generatoren
,
powerbanks mit steckdose
,
mobile energiesysteme
,
notstromaggregate
,
wiederaufladbare batteriestationen
,
kompakte stromversorger
,
bewegliche energiezentralen
,
elektrische outdoor-stromstationen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 410,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,02*
€ 487,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,51*
€ 475,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.