Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Room Sensor Pod 155 Sicherheitszugangskontrollsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz Room Sensor Pod 155 Sicherheitszugangskontrollsystem
APC NetBotz Room Sensor Pod 155 Sicherheitszugangskontrollsystem
APC NetBotz Room Sensor Pod 155 Sicherheitszugangskontrollsystem
APC NetBotz Room Sensor Pod 155 Sicherheitszugangskontrollsystem
Artikel-Nr.:
     C1189-NBPD0155
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBPD0155
EAN/GTIN:
     731304268222
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Sensorgehäuse für die Wandmontage mit Unterstützung für bis zu 4 Universalsensoren.

- Kommunikationsanschluss A-Link
Sensor-Pods können bis zu 1000 m entfernt von einer kompatiblen NetBotz-Appliance eingesetzt werden.
- Wandmontierbar
Ideal geeignet für Netzwerk- und Serverräume.
- Flachkopfsensoren
Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung.
- Optionale Sensoren
Hinzufügen von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln usw.
- Eindeutige Kennungen
Jeder Sensor kann mit einem eindeutigen Namen und Standort angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Zertifizierung:
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,cUL Listed,CE,FCC Part 15 Class A,ICES-003,Low Voltage Directive 2006/95/EC,PSE,UL Listed,VCCI Class A,VDE
Energieverbrauch:
50 mA
Gleichspannungseingang:
24 VDC
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Abmessungen (BxTxH):
135 x 38 x 146 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
286 x 165 x 260 mm
Paketgewicht:
1400 g
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 348,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.