Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Roof Brush Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX Roof Brush Strip Bild 1
APC NetShelter SX Roof Brush Strip Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7714
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Rack Zubehör

APC NetShelter SX Roof Brush Strip

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.05 KG
  • Maximale Höhe: 8.00 mm
  • Maximale Breite: 191.00 mm
  • Maximale Tiefe: 66.00 mm
  • Versandgewicht: 0.25 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 235.00 mm
  • Versandtiefe: 165.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.159,20*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.370,37*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.673,47*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.268,39*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 316,41*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,43*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,92*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.