| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-AR7581A Herst.-Nr.: AR7581A EAN/GTIN: 731304300960 |
| |
|
| | |
| APC Hinged Covers For Netshelter Sx 750mm Wide 42U Vertical Cable Manager (Qty 2) Technische Spezifikationen - Abmessungen
- Maximale Höhe: 1778mm , 177.8cm
- Maximale Breite: 109mm , 10.9cm
- Maximale Tiefe: 13mm , 1.3cm
- Nettogewicht: 1.33kg
- Versandgewicht: 1.78kg
- Höhe für Versand: 64mm , 6.4cm
- Breite für Versand: 162mm , 16.2cm
- Tiefe für Versand: 975mm , 97.5cm
- Farbe: Black
- Conformance
- Begutachtung: TAA compliance
- Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
- Nachhaltige Offer Status
- RoHS: Konform
- REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Abdeckung für Scherenlager, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll kabelbügel, Cable Management |
| | |
| |