Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Cx 15V Replacement Power Supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Cx 15V Replacement Power Supply Bild 1
APC Netshelter Cx 15V Replacement Power Supply Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4704
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

APC Netshelter Cx 15V Replacement Power Supply

AR4704 Features

  • NetShelter CX 15 V Ersatz-Netzteil
  • Ein schallgedämmter „Serverraum“ in einem Schrank, der die Aufstellung von IT-Systemen jederzeit und überall ermöglicht. Diese Lösung spart Platz, Kosten und Installationszeit.:
  • Beinhaltet : Installation guide

Flexibilität

Plug-and-Play-Einrichtung:
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung

Vordere Türen abschließbar:
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff

Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell:
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.

Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung:
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.

Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten:
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Cord Length: 1.22Meter
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 100V , 110V , 115V , 120V , 127V , 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 32mm , 3.2cm
    • Maximale Breite: 52mm , 5.24cm
    • Maximale Tiefe: 116mm , 11.63cm
    • Nettogewicht: 0.35kg
    • Versandgewicht: 0.6kg
    • Höhe für Versand: 100mm , 10.0cm
    • Breite für Versand: 180mm , 18.0cm
    • Tiefe für Versand: 130mm , 13.0cm
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CCC, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-8, EN/IEC 60950-1, PSE
    • Standardgarantie: 2 Jahre (Produktionsmängel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR4703
ab € 440,54*
Ähnlich
APC
AR2400
ab € 1.102,81*
Ähnlich
APC
AR2401
ab € 1.007,83*
Ähnlich
APC
AR2500
ab € 1.435,95*
Ähnlich
APC
AR2480
ab € 1.359,43*
Ähnlich
APC
AR2407
ab € 1.280,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.