Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035 Bild 1
APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035 Bild 1
APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035 Bild 2
APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035 Bild 3
APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035 Bild 4
APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035 Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3107G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3107G
EAN/GTIN:
     731304307976
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

APC Netshelter Sx 48U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure With Sides Grey Ral7035

AR3107G Features

  • NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 48 HE, Breite 600 mm und Tiefe 1070 mm
  • Hohes Gehäuse mit 48 HE für zusätzliche Geräte. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datencenter. Geeignet für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen.:
  • Beinhaltet : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

Komfort

Augenschraubenstütze im Gehäuserahmen integriert:
Integrierte Augenschraubenöffnungen an der Oberseite des Gehäuserahmens ermöglichen es, dass das Gehäuse zur Bewegung und Positionierung des Gehäuses anhand eines Augenschraubenhebemechanismus angehoben werden kann. Siehe Nutzerdokumentation des Gehäuses, um detaillierte Spezifikationen hinsichtlich der Anforderungen der Ösen und die Gewichtsgrenzen des Gehäuses zu erhalten.

Schnell abnehmbare Türen:
Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Ein besonderes Befestigungssystem ermöglicht die unkomplizierte Abnahme der Türen nach oben.

Perforierte Vordertür mit abgerundetem Profil:
Perforierte Vorder- und Hintertüren bieten eine umfassende Belüftung für Server und Netzwerkgeräte. Der perforierte Bereich der Vordertür ist mit einem abgerundeten Profil optimiert, um eine größere Oberfläche zu bieten und um eine höhere Perforierungsabdeckung und eine höhere Perforierungsrate zu ermöglichen.

Einfach abnehmbares Dach für den Kabelzugriff:
Das Dach lässt sich anhand einfacher Stiftscharniere für den Zugriff während der Installation der Geräte oder selbst bei bereits installierten und durch die Kabelöffnungen verlegten Kabeln entfernen. Wenn das Dach abgenommen ist, kann es umgedreht werden, um die größeren Kabelöffnungen für die Stecker und Steckverbinder der Energieverteilung neu zu positionieren.

Halbhohe Seitenwände und Option mit Bürstenstreifen für Durchgang:
Halbhohe Seitenteile mit Schnelllösung reduzieren die Größe und das Gewicht für eine mühelose Handhabung und Zugriff auf die Ausrüstung. Die Seitenplatten sind anhand eines einzelnen Schlüssels mit den Türen verriegelbar. Des Weiteren sind nun Seitenplatten optional verfügbar, die mit Durchgangsöffnungen und Bürstenstreifen für die Reihenverlegung der Kabel an die angrenzenden Racks integriert sind, wobei gleichzeitig ein ausreichender Luftstrom sichergestellt wird.

Kompatibilität

Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert:
Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.

Integriert mit InfraStruXure-Produkten:
Die Lösungen von Schneider Electric für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind auf die entsprechenden IT-Racks abgestimmt und ermöglichen so die Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstützung der Infrastruktur.

Optimiert für Kabelführungssysteme mit hoher Kapazität:
NetShelter-SX-Gehäuse werden für die Verwendung mit Kabelführungssystemen mit hoher Kapazität optimiert, die an Montageschienen für die Ausrüstung im Innern der Gehäuse befestigt werden und sich an die U-Räume für die Ausrüstungsmontage anpassen und Kanäle für die Kabelverlegung und das Routing bereit stellen.

Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric:
De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.

Flexibilität

Integrierte Verbindungshardware mit Gehäuseanordnung mit multiplen Breiten:
Die Gehäuse umfassen vorinstallierte Hardware für die Verbindung der Gehäuse in einer Reihe und um dem Gehäuse zusätzliche Stabilität zu verleihen. Zur vorinstallierten Hardware für die Verbindung zählen Öffnungen für den Anschluss an ein angrenzendes Gehäuse bei 600-mm-Mittelstücken oder 24-Zoll-Mittelstücken, je nach Grundriss.

Rollen mit niedrigem Profil sowie von unten oder von oben anpassbare Stellfüße:
Die Gehäuse werden standardmäßig mit Stellfüßen und Rollen versandt. Die Stellfüße lassen sich anhand eines Schraubendrehers oder Bohrers schnell anpassen, wodurch das Erfordernis des Zugriffs auf die Gehäuseunterseite mit einem Schlüssel entfällt.

Geteilte Rücktüren:
Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.

Verstellbare Montageschienen mit unverlierbarer Hardware und Schnellanpassung:
Die vertikalen Montageschienen lassen sich in Schritten von 1/4 Zoll (6,4 mm) anpassen und decken so quasi jegliche Montageanforderung für die IT-Ausrüstung ab. Das Ausstattungsmerkmal für die einfache Ausrichtung, das in die Gehäusemontageschiene und die seitliche Verstrebung integriert ist, sorgt für eine schnelle Verifizierung der Ausrichtung, ohne dass Werkzeuge benötigt werden, um die Ausrichtung zu prüfen. Die U-Positionen sind an der Vorder- und Rückseite nummeriert, um eine schnelle Installation der Ausrüstung zu gewährleisten.

Höhe des vorinstallierten Vollgehäuses, hintere Zubehörkanäle:
Integrierte und anpassbare Zubehörkanäle an der Rückseite bieten Null-U-Montagestellen für werkzeuglose Zubehörteile. Jeder Kanal verfügt über zwei Einbauschächte für die Unterstützung einer Kombination von bis zu vier Zubehörteilen, wie PDUs und vertikale Kabelführungselemente. 1070 mm (42 Zoll), 825 mm (32 Zoll) und tiefe Gehäuse und Netzwerkgehäuse umfassen zwei Kanäle. 1200 mm (48 Zoll) tiefe Gehäuse umfassen vier Kanäle. Die Kanäle werden werkseitig an der Rückseite des Gehäuses vormontiert, können jedoch an anderen Stellen des Gehäuses, entlang der seitlichen Verstrebungen, verlegt werden, damit sich die Kabelführung dort befindet, wo sie am meisten benötigt wird.

Sicherheit

Integrierte elektrische Erdung:
Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.

Entwickelt für eine verbesserte, strukturelle Stabilität:
Ein bewährtes Rahmendesign, stabile Montageschienen und Schwerlastrollen bieten 3000 lb (1364 kg) statische (Stellfüße) und 2250 lb (1023 kg) dynamische (Rollen) Tragfähigkeit. Die Gehäuse sind für die Kombination mit den eigenen Anschraubzubehörteilen geprüft und genehmigt, um diverse seismische Anforderungen zu erfüllen. Die Produktdokumentation für spezifische Anforderungen finden Sie auf apc.com.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 2258mm , 225.8cm
    • Maximale Breite: 600mm , 60.0cm
    • Maximale Tiefe: 1070mm , 107.0cm
    • Rack-Höhe: 48U
    • Nettogewicht: 138.23kg
    • Versandgewicht: 157.68kg
    • Höhe für Versand: 2385mm , 238.5cm
    • Breite für Versand: 752mm , 75.2cm
    • Tiefe für Versand: 1219mm , 121.9cm
    • Farbe: Grey
    • Maximale Montagetiefe: 915.0mm , 91.49cm
    • Minimale Montagetiefe: 7.52inches
    • Front Door: 16.0Anzeige
    • Vertical Posts: 16.0Anzeige
    • Rear Door: 18.0Anzeige
    • Roof: 18.0Anzeige
    • Side Panels: 18.0Anzeige
    • Rack-Breite: 19"
  • Umgebung
    • Schutzklasse: IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: UL 2416, UL 60950-1
    • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.436,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,72*
€ 1.916,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,02*
€ 1.904,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,92*
€ 1.827,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,97*
€ 1.775,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,30*
€ 1.709,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR2580
ab € 1.809,16*
Ähnlich
APC
AR2507
ab € 1.686,74*
Ähnlich
APC
AR2587
ab € 2.113,01*
Ähnlich
APC
AR3300SP
ab € 2.858,77*
Ähnlich
APC
AR3180G
ab € 1.617,07*
Ähnlich
APC
AR3300G
ab € 1.574,18*
Ähnlich
APC
AR3307SP
ab € 3.245,61*
Ähnlich
APC
AR3157SP
ab € 3.128,75*
Ähnlich
APC
AR3200
ab € 1.948,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.