Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM Daisy-Chain Cable - 6 ft (1.8 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM Daisy-Chain Cable - 6 ft (1.8 m) Bild 1
APC KVM Daisy-Chain Cable - 6 ft (1.8 m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP5263
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5263
EAN/GTIN:
     0731304228660
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel
kvm kabel 1.8m

APC KVM Daisy-Chain Cable - 6 ft (1.8 m)

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.11 KG
  • Maximale Höhe: 6.00 mm
  • Maximale Breite: 6.00 mm
  • Maximale Tiefe: 6.00 mm
  • Versandgewicht: 0.45 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 127.00 mm
  • Versandtiefe: 165.00 mm
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • SteckerA: DB25(RS232)
  • Stecker B: DB25(RS232)

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel, apc kvm kabel, KVM Switches
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP5262
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.