Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 1.8m KVM PS/2 Cable Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 1.8m KVM PS/2 Cable Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
APC 1.8m KVM PS/2 Cable Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C1189-AP5250
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5250
EAN/GTIN:
     731304221296
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Verpackungslänge:
165 mm
Verpackungsbreite:
13 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
450 g
Kabellänge:
1.8 m
Produktfarbe:
Schwarz
Stecker:
2x HD15, 2x Mini Din 6
Tiefe:
6 mm
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.