Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Aisle Containment Lighting Kit (W/ Power Supply)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Aisle Containment Lighting Kit (W/ Power Supply) Bild 1
APC Aisle Containment Lighting Kit (W/ Power Supply) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2018
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2018
EAN/GTIN:
     731304298694
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Aisle Containment Lighting Kit (W/ Power Supply)

Flexibilität

Feuersicheres System
Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.

Sichere Schiebetüren
Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen

Deckenplatten
Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt.

Modularer Aufbau
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.

In eine Richtung schließende Tür
Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen.

Verfügbarkeit

Skalierbare Leistungsdichten
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.

Zugang über den Gängen
Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten

Anpassungsmöglichkeit

Flexibilität
Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen

Modulare Strategie
Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.

Luftrückführsystem
Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.

Gesamtbetriebskosten

Effizienz
Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft.

Aktive Airflow-Steuerung
Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.

EcoLEDgy Driven Lighting
Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten

Technische Spezifikationen

  • Eingang
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 2
    • Anzahl der Zuleitungen: 1.0
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 121mm , 12.1cm
    • Maximale Breite: 321mm , 32.1cm
    • Maximale Tiefe: 405mm , 40.5cm
    • Nettogewicht: 6.61kg
    • Versandgewicht: 7.84kg
    • Höhe für Versand: 155mm , 15.5cm
    • Breite für Versand: 315mm , 31.5cm
    • Tiefe für Versand: 412mm , 41.2cm
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Thermal Containment
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 920,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,68*
€ 1.212,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,88*
€ 1.202,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,72*
€ 1.167,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,49*
€ 1.138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,71*
€ 1.095,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2019
ab € 314,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.