Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVL CONVERSION for ORACLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVL CONVERSION for ORACLE Bild 1
AVL CONVERSION for ORACLE Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-940-0024
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     940-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...

UPS Communication Cable Smart Signaling

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.46 KG
  • Versandgewicht: 0.46 KG
  • Versandhöhe: 229.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 51.00 mm
  • Kabellänge: 2.00 Meter
  • SteckerA: DB9(Smart Signaling)
  • Stecker B: DB9(Smart Signaling)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Interface Cables
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.