Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPS Communications Cable Simple Signalling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPS Communications Cable Simple Signalling Bild 1
UPS Communications Cable Simple Signalling Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-940-0020
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     940-0020
EAN/GTIN:
     0731304001201
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
UPS
USV
USV Anlage

UPS Communications Cable Simple Signalling

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.45 KG
  • Versandgewicht: 0.45 KG
  • Versandhöhe: 229.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 51.00 mm
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • SteckerA: DB9(Simple Signaling)
  • Stecker B: DB9(Simple Signaling)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, Interface Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP9804
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.