Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry, 0,3 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1186-996814
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     996814
EAN/GTIN:
     3086123563216
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller BIC® Intensity® Quick Dry. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,3 mm, grün. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert, Material des Clips: Kunststoff. Weiches Schreiben.Ultra kurze Trockenzeit, kein Verschmieren. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gelroller
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Intensity® Quick Dry
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
n.a.
dokumentenecht:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiches Schreiben.Ultra kurze Trockenzeit, kein Verschmieren
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.