Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-605260 Herst.-Nr.: 897178 EAN/GTIN: 3086123286665 |
| |
|
| | |
| Fingeranfeuchter BIC® Fingertip. Material des Behälters: Kunststoff. Material des Anfeuchters: auf Glyzerinbasis. Macht die Finger griffig ohne zu kleben oder zu fetten. Für schnelles Blättern und Sortieren. Antirutschbeschichtung am Boden für perfekten Halt auf jedem Schreibtisch. Max. Füllvermögen mit Flüssigkeit: 20 ml. Farbe des Behälters: weiß/orange. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fingeranfeuchter | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Fingertip | Material des Anfeuchters: | auf Glyzerinbasis | Material des Behälters: | Kunststoff | Farbe des Behälters: | weiß/orange | Höhe: | 0 | max. Füllvermögen mit Flüssigkeit: | 20 | Anfeuchter austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Macht die Finger griffig ohne zu kleben oder zu fetten. Für schnelles Blättern und Sortieren. Antirutschbeschichtung am Boden für perfekten Halt auf jedem Schreibtisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,61* | € 2,94* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,79* | € 3,23* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,89* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,01* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,05* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,0805* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|