Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Artikel-Nr.:
     C1185-972182
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     972182
EAN/GTIN:
     4012700972187
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder . Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: Weiß, Material des Clips: Metall, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.