Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 205 Schwarz M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes:...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 205 Schwarz M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes:...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 205 Schwarz M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes:...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 205 Schwarz M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes:...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 205 Schwarz M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes:...
Artikel-Nr.:
     C1185-971986
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     971986
EAN/GTIN:
     4012700971982
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 205 Schwarz M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder . Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: Schwarz, Material des Clips: Metall, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.