Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...
Artikel-Nr.:
     C1185-971861
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     971861
EAN/GTIN:
     4012700971869
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Classic 205 Schwarz im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.