Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenma...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenma...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenma...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenma...
Artikel-Nr.:
     C1185-932723
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     932723
EAN/GTIN:
     4012700932723
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Souverän® 405 Schwarz-Blau im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazetat, Farbe des Schaftes: schwarz/blau. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.