Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreiber Classic K200 Pastell-Blau im Sonderetui. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreiber Classic K200 Pastell-Blau im Sonderetui. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaf...
Pelikan Kugelschreiber Classic K200 Pastell-Blau im Sonderetui. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaf...
Pelikan Kugelschreiber Classic K200 Pastell-Blau im Sonderetui. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaf...
Pelikan Kugelschreiber Classic K200 Pastell-Blau im Sonderetui. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaf...
Artikel-Nr.:
     C1185-823036
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823036
EAN/GTIN:
     4012700823038
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Classic K200 Pastell-Blau im Sonderetui. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Edelharzkombinationen, Farbe des Schaftes: Pastell-Blau, Clip vorhanden, Material des Clips: Metall, Rollstopp vorhanden. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Karton. 1 Stück im Sonderetui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.