Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic, incl. 1 kleinen Tintenpatrone, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic, incl. 1 kleinen Tintenpatrone, in Faltschachtel
Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic, incl. 1 kleinen Tintenpatrone, in Faltschachtel
Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic, incl. 1 kleinen Tintenpatrone, in Faltschachtel
Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic, incl. 1 kleinen Tintenpatrone, in Faltschachtel
Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic, incl. 1 kleinen Tintenpatrone, in Faltschachtel
Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic, incl. 1 kleinen Tintenpatrone, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-821209
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821209
EAN/GTIN:
     4012700821201
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenroller Pina Colada, Farbe petrol metallic. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Farbe des Schaftes: petrol metallic. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
petrol metallic
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Patrone KM/5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
mittel
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.