Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black , A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black , A, schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black , A, schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black , A, schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black , A, schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black , A, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-820295
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820295
EAN/GTIN:
     4012700820297
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black . für Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Ausführung der Feder:
A
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.