Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Artikel-Nr.:
     C1185-817707
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817707
EAN/GTIN:
     4012700817709
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, Platin, lose Ware. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Metallic Platin. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Beutel
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
Metallic Platin
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
M
Material des Schaftes:
Aluminium
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.