Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmater...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmater...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmater...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmater...
Artikel-Nr.:
     C1185-815543
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     815543
EAN/GTIN:
     4012700815545
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Souverän® 405 Silber-Weiß im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazetat, Farbe des Schaftes: Silber-Weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.