Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse; Individue...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse; Individue...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse; Individue...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse; Individue...
Artikel-Nr.:
     C1185-808972
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     808972
EAN/GTIN:
     4012700808974
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Classic 200 Braun-Marmoriert im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes schwarz-braunes Edelharz-Gehäuse; Individuell marmoriertes Material, Farbe des Schaftes: Braun-Marmoriert . Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.