Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial ; Hochglanz poli...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial ; Hochglanz poli...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial ; Hochglanz poli...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial ; Hochglanz poli...
Artikel-Nr.:
     C1185-803700
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     803700
EAN/GTIN:
     4012700803702
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Souverän® 405 Stresemann Schwarz-Anthrazit im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial ; Hochglanz poliertes schwarzes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: Schwarz-Anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.