Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes schwarzes Edelharz-Gehäuse...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes schwarzes Edelharz-Gehäuse...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes schwarzes Edelharz-Gehäuse...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes schwarzes Edelharz-Gehäuse...
Artikel-Nr.:
     C1185-801997
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     801997
EAN/GTIN:
     4012700801999
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Classic 205 Blau-Marmoriert im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Diamantengeschliffenes Edelharz-GehäuseHochglanz poliertes schwarzes Edelharz-Gehäuse; Individuell marmoriertes Material, Farbe des Schaftes: Blau-Marmoriert. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.