Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch, Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC, Pappkern, Farbe: glasklar transparent. 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch, Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC, Pappkern, Farbe: glasklar transparent. 680 mm
Schreibunterlage Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch, Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC, Pappkern, Farbe: glasklar transparent. 680 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-5552203
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5552203
EAN/GTIN:
     4008115552205
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
440
Breite:
680
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch
Stärke:
2
Farbe:
glasklar transparent
Folienauflage vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem Hartpappe-Kern
recycelbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC, Pappkern
Kalender vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Weltkarte politisch
min. Dicke:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.