Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex PP A4, 40 Blatt kariert und 40 Blatt liniert, Ladylike Butterflies, gelocht, Perforation my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex PP A4, 40 Blatt kariert und 40 Blatt liniert, Ladylike Butterflies, gelocht, Perforation my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7...
Notizheft flex PP A4, 40 Blatt kariert und 40 Blatt liniert, Ladylike Butterflies, gelocht, Perforation my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7...
Notizheft flex PP A4, 40 Blatt kariert und 40 Blatt liniert, Ladylike Butterflies, gelocht, Perforation my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7...
Notizheft flex PP A4, 40 Blatt kariert und 40 Blatt liniert, Ladylike Butterflies, gelocht, Perforation my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7...
Artikel-Nr.:
     C1185-50044337
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50044337
EAN/GTIN:
     4008110366784
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch Notizheft flex PP A4, 40 Blatt kariert und 40 Blatt liniert, Ladylike Butterflies, gelocht, Perforation my.book. Gummiband, Inhalt austauschbar. Ausführung Papier: holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Ausführung Umschlag: Art des Motivs (Typ): Ladylike Butterflies, Farbe des Einbandes: Motiv Ladylike Butterflies. Material des Einbandes: PP. Ausführung Register:, Ausführung der Tabe: k.A.. Ausführung Block: perforiert, Anzahl der Blätter: 80, Ausführung der Bindung: Gummiband, kariert und liniert, 27 und 28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.