Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Artikel-Nr.:
     832B-401575
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040230
EAN/GTIN:
     4008110298399
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive . 4 Motive Cute Animals sortiert. Ausführung Magnet:, Farbe: sortiert. Größe (Ø x H) oder (B x H): Durchmesser: 32 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15,00
Beschreibung der Besonderheiten:
4 Motive Cute Animals sortiert
Farbe:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive
Durchmesser:
32
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,90*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,92*
8 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,90*
€ 4,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,90*
€ 18,81*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.