Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 38 mm, 140 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 38 mm, 140 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 38 mm, 140 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 38 mm, 140 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 38 mm, 140 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 38 mm, 140 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 38 mm, 140 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger
Artikel-Nr.:
     C1185-50038251
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038251
EAN/GTIN:
     4008110285474
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger , Werkstoff: Polyester. 31 Befüllteile. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals Tiger. Ausstattung: Klappe vorhanden, 2. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H): x 140 mm x 38 mm
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Tiger
Beschreibung der Besonderheiten:
31 Befüllteile
Höhe:
38
Farbe:
Farbkombinationen
Anzahl der Klappen:
2
Tiefe:
140
Werkstoff:
Polyester
Klappe vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Schüleretui 31 teilig Cute Animals Tiger
gefüllt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.