Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill flex A4 2x40 Blatt kariert, FSC Mix, gelocht Mikroperforation, my.book


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill flex A4 2x40 Blatt kariert, FSC Mix, gelocht Mikroperforation, my.book
Refill flex A4 2x40 Blatt kariert, FSC Mix, gelocht Mikroperforation, my.book
Refill flex A4 2x40 Blatt kariert, FSC Mix, gelocht Mikroperforation, my.book
Refill flex A4 2x40 Blatt kariert, FSC Mix, gelocht Mikroperforation, my.book
Artikel-Nr.:
     C1185-50034086
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034086
EAN/GTIN:
     4008110262352
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Refill flex A4 2x40 Blatt kariert, FSC Mix, gelocht Mikroperforation, my.book. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A4, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand innen/außen, 28. Ausführung Heft: perforiert, Ausführung der Bindung: geklammert, Anzahl der Blätter: 80, Farbe des Einbandes: ohne Einband
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Refill flex A4 2x40 Blatt kariert
Lochung:
gelocht
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Anzahl der Blätter:
80
Produkt-Typbezeichnung:
Refill
Farbe des Einbandes:
ohne Einband
Papierformat:
A4
Ausführung der Bindung:
geklammert
Typnummer der Lineatur:
28
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Refill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.