| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50027965 Herst.-Nr.: 50027965 EAN/GTIN: 4008110588216 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 Wild Animals Luchs. Ausführung Material: Werkstoff: Hochglanzkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: Motiv Wild Animals Luchs. Verwendung für Papierformat: A3. Typbezeichnung des Motivs: Wild Animals Luchs, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 313 mm x 437 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: | | Höhe: | 437 | Art des Verschlusses: | Gummiband | Breite: | 313 | Artikelbezeichnung: | Sammelmappe A3 Wild Animals Luchs | Farbe: | Motiv Wild Animals Luchs | Werkstoff: | Hochglanzkarton | Verwendung für Papierformate: | A3 | Flächenmasse des Papiers: | 380 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Typbezeichnung des Motivs: | Wild Animals Luchs | Verwendung für Papierformat: | A3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |