| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-237642 Herst.-Nr.: 237642 EAN/GTIN: 4012700237644 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 grün. Innovatives Innenklappensystem ermöglicht schnelle 1-Hand Befüllung, Blauer Gummizug, Blaue Rückseite . Ausführung Material: Werkstoff: Hochglanzkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: grün. Verwendung für Papierformat: A3, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 313 mm x 437 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Hochglanzkarton | Artikelbezeichnung: | Sammelmappe A3 grün | Höhe: | 437 | Art des Verschlusses: | Gummiband | Farbe: | grün | Breite: | 313 | Beschreibung der Besonderheiten: | Innovatives Innenklappensystem ermöglicht schnelle 1-Hand Befüllung, Blauer Gummizug, Blaue Rückseite | Flächenmasse des Papiers: | 380 | Verwendung für Papierformate: | A3 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformat: | A3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Gummiband, Gummiring, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, sammelmappe manila grün a3, zeichen mappe, zeichenmappe a3 |
| | |
| |