| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-236829 Herst.-Nr.: 236829 EAN/GTIN: 4012700236821 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A4 uni farbig sortiert. Ausführung Material: Werkstoff: Hochglanzkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: farbig sortiert. Verwendung für Papierformat: A4, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 235 mm x 315 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Gummiband | Artikelbezeichnung: | Sammelmappe A4 uni farbig sortiert | Farbe: | farbig sortiert | Flächenmasse des Papiers: | 380 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Werkstoff: | Hochglanzkarton | Höhe: | 315 | Breite: | 235 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |