| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400153723 Herst.-Nr.: 400153723 EAN/GTIN: 3595560031887 |
| |
|
| | |
| LED-Videokonferenzleuchte mit schwenkbarem Kopf, auch als Schreibtischleuchte nutzbar. Mit Klemme zur Befestigung am Bildschirm oder Notebook; Stromversorgung über USB. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 6 W; Mittl. Nennlebensdauer: 30. 000 Std. Lichtstärke: 480 Lux bei 35 cm Abstand. Farbtemperatur: 3000, 3700 und 4800 K. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h; Lichtausbeute: 24 lm/W. Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G). Schalter auf dem Leuchtenkopf. Kabellänge: 120 cm. Material: Kunststoff (ABS), Aluminium. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Lampe, Notebook Leuchte, Notebooklampe, Notebookleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, unilux led schreibtischlampe, klemmlampe led, klemmlampe |
| | |
| |