Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Datenschnittst. (USB-Stick) KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RF-USB Schnittstelle Datenschnittstelle 512000
KNX RF-USB Schnittstelle Datenschnittstelle 512000
Artikel-Nr.:
     C1176-512000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     512000
EAN/GTIN:
     4010337017271
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
RF Datenschnittstelle (USB-Stick) für KNX - Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk). - Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A). - Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software ab der Version ETS5 durchgeführt werden. - Schneller Download von großen Applikationen durch Long Frame Unterstützung ab ETS5. - Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können. Geeignet für PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem. Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Datenschnittstelle, RF, USB, KNX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.