Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt-/Jal.aktor 16f/8f 16 A REG Kmf KNX Secure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1176-503800
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     503800
EAN/GTIN:
     4010337060994
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schaltaktor 16fach 16 A / Jalousieaktor 8fach 16 A Komfort für KNX
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
16
Max. Schaltstrom:
16 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, schaltaktor gira, jalousieaktor, Aktor, Komfort, REG, KNX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 369,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.