Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 2f senkr. + waager. Profil 55 Reinweiß(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 7875388 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 7875388 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-136227
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     136227
EAN/GTIN:
     4010337362272
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage2fachReinweiß (lackiert)Merkmale: Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136126
ab € 26,20*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136127
ab € 31,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136226
ab € 41,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136326
ab € 60,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136327
ab € 72,68*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136526
ab € 91,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136527
ab € 103,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136426
ab € 84,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136427
ab € 102,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136626
ab € 106,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136627
ab € 128,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.