Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Säule Licht + 3x Leereinheit 769 mm Gira Energiesäule Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 134928 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 134928 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-134928
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     134928
EAN/GTIN:
     4010337349280
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule gira
steckdosensäule
Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 769 mmunbestücktAnthrazitGira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.Merkmale: Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.Hinweise : Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung. Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
true
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Breite:
142 mm
Höhe:
769 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Leereinheiten, Lichtsäule
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,49*
€ 583,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,71*
€ 579,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,29*
€ 562,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.