Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnungsstation Video AP Plus cremeweiß 123901
Wohnungsstation Video AP Plus cremeweiß 123901
Artikel-Nr.:
     C1176-123901
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     123901
EAN/GTIN:
     4010337016229
Suchbegriffe:
Haustelefon
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Wohnungsstation Video AP PlusSystem 55Cremeweiß glänzendMerkmale: Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. Die Wohnungsstation Video AP Plus erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert. Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen.Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP Plus steuern die folgenden Funktionen:: Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. Kameraumschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor. Ansteuerung des Türöffners. Rufton ein- und ausschalten. Rufannahme. Aktivierung der Durchsetzfunktion. Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.Funktionen im Endkundenmenü: Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe).Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü:: Einstellung Haupt- Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. Kartenslot für SD-Speicherkarte. SD-Speicherkarte.Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü:: Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externner Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum Uhrzeit ändern.Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü:: Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervals und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum Uhrzeit einstellen.Eigenschaften der SD-Speicherkarte:: Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder).Hinweise : Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55 und Flächenschalter.
Weitere Informationen:
Mit Video:
true
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Bildsystem:
PAL
Mit Memory-Funktion:
false
Abhörsicher:
true
Bedienung Türöffner:
true
Schaltfunktionen:
true
Freisprechen:
true
Funktions-Lampen:
true
Verbindung mit Smartphone möglich:
false
Hörgerätekompatibel:
false
Mit Türöffnerautomatik:
true
Farbe:
weiß
Rufabschaltung:
true
Internkommunikation:
true
Rufunterscheidung:
true
Zusatzgerät anreihbar:
false
Lautstärkeregelung:
true
Mit Touchscreen:
false
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
false
Bildschirmdiagonale:
55.9 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
2.2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,99*
€ 548,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,33*
€ 535,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,32*
€ 518,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
121000
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.