| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1176-1209005 Herst.-Nr.: 1209005 EAN/GTIN: 4010337053408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wohnungsstation Video AP 7Schwarz mattMerkmale: Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung. Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Video: | true | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Mit Memory-Funktion: | true | Abhörsicher: | true | Bedienung Türöffner: | true | Schaltfunktionen: | true | Freisprechen: | true | Funktions-Lampen: | false | Verbindung mit Smartphone möglich: | false | Hörgerätekompatibel: | false | Mit Türöffnerautomatik: | true | Farbe: | schwarz | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Rufabschaltung: | true | Internkommunikation: | true | Rufunterscheidung: | true | Zusatzgerät anreihbar: | true | Lautstärkeregelung: | true | Mit Touchscreen: | true | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): | false | Bildschirmdiagonale: | 177.8 mm | Bildschirmdiagonale in Zoll: | 7 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |