Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1,5f Gira Esprit Alum.Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Abdeckrahmen 1 1 2fach 1001126 Gira Esprit Aluminium Schwarz
GIRA Abdeckrahmen 1 1 2fach 1001126 Gira Esprit Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1176-1001126
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     1001126
EAN/GTIN:
     4010337881605
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen Gira EspritAluminium Schwarz1,5fachMerkmale: Aluminium eloxiert E 1. Farbabweichungen sind möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1.5
Anzahl der Einheiten vertikal:
1.5
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira abdeckrahmen 1f, 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, Designrahmen, 1,5fach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.