| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-057700 Herst.-Nr.: 057700 EAN/GTIN: 4010337577003 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor 0 - 10 VWG APMerkmale: Temperatursensor zur Erfassung und Auswertung der Temperatur. Der Temperatursensor kann in Verbindung mit der Basis Wetterstation oder der Analog-Sensorschnittstelle betrieben werden. Die benötigte Spannungsversorgung (DC 24 V) wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt. Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich. Das Gerät ist für die Außenmontage geeignet und ist zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung mit einem Druckausgleichselement (Klimamembran) ausgestattet. Die erfasste Temperatur wird in ein lineares, analoges Ausgangssignal von 0 bis 10 V gewandelt. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Temperatursensor | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | false | Mit DCF77: | false | Akustisches Signal: | false | Mit Heizung: | false | Farbe: | weiß | Analogeingang: | false | Wetterstation: | false | Schutzart (IP): | IP65 |
|
| | |
| | | |
| |